Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CND-GPW5 Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CND-GPW5 Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad PlayStation 4
Canyon CND-GPW5 Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad PlayStation 4
Canyon CND-GPW5 Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad PlayStation 4
Canyon CND-GPW5 Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad PlayStation 4
Canyon CND-GPW5 Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad PlayStation 4
Canyon CND-GPW5 Gaming-Controller Schwarz USB Gamepad PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71349881
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CND-GPW5
EAN/GTIN:
     5291485003678
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
USB
Kabellose Reichweite
10 m
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akku
Ja
Eingangsspannung
5 V
Eingebaute Batterie
Ja
Eingangsstrom
0.6 A
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
214 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Home button, Makro-Taste, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start, Turbo-Taste
Reflex Vibration
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Knopfanzahl
20
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Kraft Rückmeldung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.