Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO SmartProgrammer maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Programmierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO SmartProgrammer maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Programmierer
PIKO SmartProgrammer maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Programmierer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71280699
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     56415
EAN/GTIN:
     4015615564157
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Programmiergerät
Modellbahnzubehör
„Abfahrt aus Hasenhausen nach Bärental!“
Mit langem Achtungspfiff oder kleiner Hupe, großer Anfahrverzögerung oder im schnellen Sprint. Mit dem PIKO SmartProgrammer sind das Herunterladen bewährter PIKO Sounds, das Einfügen eigener Bahnhofsdurchsagen bei den hierfür vorbereiteten PIKO SmartDecodern mit Soundoption und Ihren persönlichen Einstellungen bei Decodern einfach und bequem möglich. Möchten Sie Ihren PIKO SmartDecoder, egal ob mit Sound oder ohne, neu einstellen, zum Beispiel Anfahrverzögerung oder die Minimal- oder Maximalgeschwindigkeit anpassen? Auch hierfür leistet Ihnen der PIKO SmartProgrammer hilfreiche Dienste, ohne dass Sie vorher einen Programmierkurs besucht haben müssen. Die Voraussetzungen? Sie besitzen einen PC mit Internetanschluss, mindestens Windows 7 oder höher sowie einen freien USB-Anschluss, oder ein Smartphone, iPhone oder Tablet? Dann kann es schon losgehen in die Welt der komfortablen Programmierung Ihrer PIKO SmartDecoder mit oder ohne Sound!
Die unkomplizierte Programmierung bzw. Steuerung kann über Windows 7 (oder neuer), iOS oder Android über WLAN sowie USB Kabel erfolgen. Und programmiert oder gesteuert werden kann mit der attraktiv gestalteten Bedienoberfläche eine ganze Menge!

Zukunftssicherheit garantiert
Mit dem PIKO SmartProgrammer sind Sie für die Zukunft bestens ausgerüstet. Sie können nicht nur Updates für Ihre PIKO SmartDecoder herunterladen, auch Ihr PIKO SmartProgrammer kann durch regelmäßige Firmware-Updates immer auf der Höhe der Zeit gehalten werden. Zusätzlich bieten wir zu dem PIKO SmartProgrammer einen dazu passenden PIKO SmartTester zum problemlosen Testen Ihrer Decoder an. Hierzu stehen Ihnen die aktuell wichtigsten Schnittstellen der Nenngrößen N, TT und H0, Anschlussmöglichkeiten von Decodern großer Spurweiten, ein langlebiger Motor, SUSI-Schnittstelle ein hochwertiger Lautsprecher zum Soundtest und LEDs zum Darstellen einzelnen Funktionen zur Verfügung. Das Einstecken eines Decoders in eine Lok zum Testen gehört so der Vergangenheit an. Mit dem PIKO SmartProgrammer sowie dem Tester können nun PIKO Sounds, die sich durch liebevolle Details und viel Kompetenz rund um die Eisenbahn auszeichnen, einfach heruntergeladen und bearbeitet werden. Das Auslesen und Einstellen von Decodern wird mit dem PIKO SmartProgrammer zur wahren Freude.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Programmierer
Markenkompatibilität
PIKO
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.