Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0098-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09-0098-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A
BINDER 09-0098-00-05 Elektrischer Standardverbindung 3 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71239110
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0098-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Stromstärke
3 A
Spannung
125 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0095-100-05
ab € 5,16*
Zubehör
Binder
99-0095-102-05
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.