Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks cnPilot e430H Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks cnPilot e430H Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cambium Networks cnPilot e430H Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71141501
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     PL-E430H00A-EU
EAN/GTIN:
     5704174209249
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 95 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.9 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
390 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WDS, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES
MAC Adressen Filtern
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Management-Protokolle
SNMP v1, v2c, v3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.2484, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Stromverbrauch (max.)
25 W
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, IC, UL, WEEE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: indoor access point, access point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,56*
€ 386,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.