Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-CB4400 Tastatur Medizinisch USB + PS/2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-CB4400 Tastatur Medizinisch USB + PS/2 Schwarz
Active Key AK-CB4400 Tastatur Medizinisch USB + PS/2 Schwarz
Active Key AK-CB4400 Tastatur Medizinisch USB + PS/2 Schwarz
Active Key AK-CB4400 Tastatur Medizinisch USB + PS/2 Schwarz
Active Key AK-CB4400 Tastatur Medizinisch USB + PS/2 Schwarz
Active Key AK-CB4400 Tastatur Medizinisch USB + PS/2 Schwarz
Active Key AK-CB4400 Tastatur Medizinisch USB + PS/2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71001079
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-CB4400F-GUS-B/GE
EAN/GTIN:
     7061117491825
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Die AK-CB4400 ist eine hochwertige, zuverlässige PC-Tastatur im Notebook-Design. Aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit ist sie besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungs­anwendungen geeignet.

Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten. Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-CB4400 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
138 x 22 x 372 mm
Tastaturgewicht
680 g
Energie
Energiequelle
PS/2, USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 92,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 84,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.