Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 4518 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 4518 Schraubenziehereinsatz
Cimco 11 4518 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70734516
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 1, bit (pozidriv)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.