Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 2726 Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 2726 Schraubbefestigung
Cimco 13 2726 Schraubbefestigung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70733516
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher d47mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schraubbefestigung
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Durchmesser
19 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.