Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 4574 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 4574 Schraubenziehereinsatz
Cimco 11 4574 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70733350
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T15
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
114500
ab € 16,68*
Zubehör
Cimco
114504
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.