Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 4500 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 4500 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Cimco 11 4500 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70742850
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Quergriff
6kant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftgröße
1/4 "
Magnetisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
95 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.