Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 2300 Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 2300 Schraubbefestigung
Cimco 13 2300 Schraubbefestigung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70733245
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher d16,2mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schraubbefestigung
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Durchmesser
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
134016
ab € 483,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.