Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 2530 Bohrfutteradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 2530 Bohrfutteradapter
Cimco 13 2530 Bohrfutteradapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70732765
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher d47mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bohrfutteradapter
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Durchmesser
19 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.