Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 793-472/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 793-472/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 793-472/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70726541
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-472/000-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
9 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,82491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.