Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1440106 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 1440106 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Multi
Phoenix 1440106 Sensor-/Aktuatorkabel 0,5 m M8 Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70723681
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1440106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M8
Anschluss 2
M8
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.