| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-70723604 Herst.-Nr.: 1419616 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | M12 | | Kabelfarbe | Multi | | AWG Kabelgröße | 22 | | Jackenmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m |
| | |
| |