Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 0.9411.M3 Kampf-/Taktikmesser Absetzpunkt Klappmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 0.9411.M3 Kampf-/Taktikmesser Absetzpunkt Klappmesser
Victorinox 0.9411.M3 Kampf-/Taktikmesser Absetzpunkt Klappmesser
Victorinox 0.9411.M3 Kampf-/Taktikmesser Absetzpunkt Klappmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70321082
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.9411.M3
EAN/GTIN:
     7611160063922
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Klappmesser
Grosses Taschenmesser mit Feststellklinge

Wir haben das Hunter Pro Taschenmesser speziell für Jäger entwickelt, die nach einem hochwertigen und auf das Wesentliche reduzierten Messer verlangten. Die grosse, extrem robuste Klinge lässt sich problemlos mit einer Hand öffnen. Die ergonomische Form sorgt für sichere Handhabung. Es macht schon in seinem dazugehörigen Kunstleder-Gürteletui viel her, aber in Ihrer Hand und in voller Aktion macht sich das Messer noch viel besser.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Messertyp
Klappmesser
Form des Blattes
Absetzpunkt
Schlüsselbandloch
Ja
Materiallgriff
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
16 mm
Gewicht
162 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.