Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR E5xt Termocamera -20 fino a 400 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz MSX®, WiFi Schwarz 320 x 240 Pixel LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR E5xt Termocamera -20 fino a 400 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz MSX®, WiFi Schwarz 320 x 240 Pixel LCD
FLIR E5xt Termocamera -20 fino a 400 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz MSX®, WiFi Schwarz 320 x 240 Pixel LCD
FLIR E5xt Termocamera -20 fino a 400 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz MSX®, WiFi Schwarz 320 x 240 Pixel LCD
FLIR E5xt Termocamera -20 fino a 400 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz MSX®, WiFi Schwarz 320 x 240 Pixel LCD
FLIR E5xt Termocamera -20 fino a 400 °C 160 x 120 Pixel 9 Hz MSX®, WiFi Schwarz 320 x 240 Pixel LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70271153
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     63909-1004
EAN/GTIN:
     4743254004009
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Die Kameras FLIR E5-XT, E6-XT und E8-XT sind fortschrittliche, erschwingliche und benutzerfreundliche Werkzeuge zum Auffinden und Lösen von Problemen in Gebäuden, Elektroinstallationen und Maschinen. Dank drei Auflösungsoptionen (bis zu 320 × 240 Pixel im Wärmebildband) und der Fähigkeit, die Temperatur im Bereich von -20 ° C bis 400 ° C (E5-XT) / 550 ° C (E6-XT und E8-XT) Modelle mit Die Ex-Serie bietet je nach Größe des Testobjekts, Entfernung dazu, Anforderungen an Bilddetails und individuellem Budgetbedarf das passende Werkzeug. Alle Modelle sind mit der MSX®-Technologie ausgestattet, die äußerst detaillierte Wärmebilder ermöglicht. Wi-Fi-Konnektivität zu Smartphones und Tablets mit der FLIR Tools Mobile®-App ermöglicht es Ihnen, Bilder zu teilen und Berichte von überall zu senden. Dadurch können Sie wichtige Entscheidungen schneller treffen. Die Kameras der Ex-Serie verschaffen Ihnen einen Wettbewerbsvorteil und liefern Ihren Kunden Wärmebilder, die die Ursache von elektrischen, mechanischen und Konstruktionsproblemen eindeutig lokalisieren. Easy to use - The intuitive user interface makes measuring in thermal and MSX modes easier. - Fully automatic, no need to focus - Accurate object measurements using a center point or max / min area frame - Simple buttons allow easy navigation through on-screen settings, imaging modes and measurement tools - Activating the MSX function allows you to increase the detail of the infrared image to improve perspective and interpretability Convenient transmission of images and conclusions - Instant image download, report creation and submission of requests. - Recording of standard, measured JPEG images that can be easily distributed to clients - Wi-Fi connectivity to mobile devices using the FLIR Tools Mobile app - Quickly transfer images via Wi-Fi or USB for documentation - Image analysis and editing and reporting with FLIR tools Compact size and durable construction - Portable design, safety and performance in harsh environments. - Light and well balanced - only 0.575kg (1.2lb) - Withstand a 2m drop test - IP54 housing provides a high level of protection against dust and water - 2-year warranty for the camera and 10-year warranty for the detector (after registration on the manufacturer's website) Technical specification Image and lens parameters - Infrared resolution: 160x120 (19200px) - Thermal sensitivity / NETD: <0.10 ° C (0.27 ° F) / <100mK - Spatial resolution (IFOV): 5.2mrad - Field of view (FoV): 45 ° x34 ° - F number: 1.5 - Image frequency: 9Hz - Image sharpness: fixed - Digital camera resolution / field of view: 640x480px / 55 ° x43 ° Listener data - Detector type: detector array (FPA), microbolometer without cooling system - Spectral range: 7.5-13 µm Presentation and picture modes - Display: 3 inch 320x240 color LCD screen - Image adjustment: auto adjust / lock the image - Imaging modes: MSX thermal imaging, thermal imaging, picture-in-picture, photo and IR image diffusion, photo camera - Color palettes: iron, rainbow, black and white Measurement analysis - Measurement range: -20 ° C to 400 ° C (-4 ° F to 752 ° F) in two ranges - Accuracy: ± 2 ° C (± 3.6 ° F) or ± 2% of reading at 10 ° C to 35 ° C (50 ° F to 95 ° F) ambient temperature and object temperature above 0 ° C ( 32 ° F) - Measurement point: a point at the center of the image - Area: square with max / min reading. - Isotherm: above the alarm level, below the alarm level Passing and data interfaces - Connectors: micro USB - data transfer between the device and PC and Mac computers - Wi-Fi: Peer-to-peer or infrastructure - File format: standard JPEG with 14 bit measurement data General Information - Operating temperature range: -15 ° C to 50 ° C (5 ° F to 122 ° F) - Battery: lithium-ion with a power of 3.6V - Battery life: approximately 4 hours at 25 ° C (77 ° F) ambient temperature and typical operating conditions - Battery charging time: 2.5 hours to 90% capacity in the camera, 2 hours in the charger - Reinforced IP54 housing - Drop: 2m (6.6ft) - Certifications: UL, CSA, CE, PSE and CCC - Manufacturer's warranty: 2 years for the product and 10 years for the detector (after registration on the manufacturer's website) - Product Dimensions: 244x140x95mm (9.6x5.5x3.7 inches) - Product weight with battery: 0.575kg (1.27lb) - Package Dimensions: 385 x 315 x 165mm (15.2 x 12.4 x 6.5 inches) Composition of the kit - thermal imaging camera - durable transport case - battery - USB cable - power supply / charger with plugs compatible with systems in the EU, UK, USA and Australia - abridged multilingual manual in printed version (including in Polish)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Zertifizierung
UL, CSA, CE, PSE i CCC
Objektiv
Fester Fokus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
95 mm
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Leistungen
Temperaturmessbereich
-20 - 400 °C
Sensorauflösung (Thermomodul)
320 x 240 Pixel
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
100 mK
IFOV (räumliche Auflösung)
5.2 mRad
WLAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.109,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,96*
€ 1.398,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,52*
€ 1.392,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.145,53*
€ 1.363,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,28*
€ 1.342,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,38*
€ 1.320,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.