Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1658053 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1658053 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Phoenix Contact 1658053 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000015721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658053
EAN/GTIN:
     4046356144346
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Überwurfmutter
phoenix contact überwurfmutter
RJ45-Anbaurahmen, IP67, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, mit Gewinde und Überwurfmutter, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Installationstemperatur (T-T)
-5 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Polyamid
Markenkompatibilität
Phoenix
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Höhe
36 mm
Gewicht
9.74 g
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,30*
€ 4,63*
23 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 4,85*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,452*
€ 4,852*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,96*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,914*
€ 5,514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1656356
ab € 4,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1653168
ab € 7,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1086108
ab € 9,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1689064
ab € 4,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1658066
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.