Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Duschpaneel
>
Artikel
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69944818
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
26321400
EAN/GTIN:
4011097787862
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Duschpaneel
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.
EcoSmart: Wasser und Energie sparen
hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.
RainAir
Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.
Rain
Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.
Whirl
Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.
- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- TUV geprüft
- Brausestange mit Haltegrifffunktion
- Strahlart: Rain, RainAir, Whirl
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Brausekopfgröße: 120 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten
- vollverchromter Brauseschieber aus Metall
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min
- 25 mm breite Stange
- Material: Messing
- verchromte Wandstützen aus Metall
- Handbrause 120 3jet EcoSmart 9 l/min (# 26531000)
- Brausestange Comfort 65 cm (# 26401000)
- Brauseschlauch 160 cm (# 28276000)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom, Weiß
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Duschsystem
,
brausegarnitur hansgrohe
,
brausegarnitur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S 1,25 m Chrom
Hansgrohe
26701000
€ 103,10*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe
26321000
€ 217,87*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe
26323000
€ 221,16*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe
26320000
€ 213,73*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom
Hansgrohe
26322000
€ 220,80*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26633400
€ 154,60*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26320400
€ 217,53*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26323400
€ 226,26*
Ähnlich
Hansgrohe Raindance Select S Duschsystem Chrom, Weiß
Hansgrohe
26322400
€ 222,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.