| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69931649 Herst.-Nr.: 31647 EAN/GTIN: 9783473316472 |
| |
|
| | |
| Ab 6 Monaten Während der Elefant aus der Schüssel schlürft und das Kätzchen den Teller abschleckt, laden die bunten Kunststoffecken am Buch die Kinder zum Fühlen, Greifen und Anknabbern ein.
Weitere Produktinformationen Ein Buch zum Anbeißen! In kurzen Reimen geht es hier rund ums Thema Essen: Der Bär nascht vom Kuchen, das Kätzchen schleckt den Teller leer. Da dürfen auch die kleinen Leser an den "kau-festen" Ecken knabbern, sie befühlen und damit spielen. Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Tiere | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Geschrieben von | Susanne Szesny, Regina Schwarz | | Anzahl der Seiten | 16 Seiten | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 0.5 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Höhe | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |