Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 20209 Magazin- & Buch-Cover Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftschoner A4 gedeckt VE=5 Stück farbig sortiert
Heftschoner A4 gedeckt VE=5 Stück farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69880185
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     20209
EAN/GTIN:
     4008705202091
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Die bewährten Marken-Heftumschläge von HERMA in den Formaten DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 werden aus strapazierfähiger, abwischbarer Polypropylen-Folie produziert und sind ideal für die Verwendung an Grundschule, Schule und Universität. Die Hefthüllen aus Plastik sind in vielen satten Farben und Formaten erhältlich. Das kräftige Material schützt Schulhefte und Arbeitsunterlagen vor Schmutz und Feuchtigkeit. HERMA Marken-Heftschoner sind seit Jahrzehnten bekannt und bewährt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.