Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 6324 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 6324 Spielzeugfahrzeug
Siku 6324 Spielzeugfahrzeug
Siku 6324 Spielzeugfahrzeug
Siku 6324 Spielzeugfahrzeug
Siku 6324 Spielzeugfahrzeug
Siku 6324 Spielzeugfahrzeug
Siku 6324 Spielzeugfahrzeug
Siku 6324 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69842248
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     6324
EAN/GTIN:
     4006874063246
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
207 g
Merkmale
Produkttyp
Liefer-LKW-Modell
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Weiß, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprünglicher Modellname
UPS Logistics set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 17,20* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.