Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8FDX-Y6-B Drahtverbinder RJ-45 Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8FDX-Y6-B Drahtverbinder RJ-45 Aluminium, Schwarz
Neutrik NE8FDX-Y6-B Drahtverbinder RJ-45 Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69836250
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8FDX-Y6-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
idc steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Stromstärke
1.5 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCCD-W
ab € 10,07*
Zubehör
Neutrik
SCDF
ab € 0,59*
Zubehör
Videk
2996AS-1GY
ab € 4,60*
Zubehör
Neutrik
HX-CAT6A
ab € 113,78*
Zubehör
Neutrik
RSSCDP_FX-2
ab € 2,67*
Zubehör
Neutrik
RSSCDP-FX-0
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.