Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK HX-CAT6A PARALLELZANGE, RJ45-DATENSTECKVERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543789
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     HX-CAT6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Produktpalette: etherCON
  • Gesamtlänge: -
  • Zange: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, NEUTRIK, HX-CAT6A, 2543789, 254-3789
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 120,04*
    € 153,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 113,93*
    € 153,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,85*
    € 183,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 144,86*
    € 172,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,09*
    € 156,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,07*
    € 148,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,93*
    € 135,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.