Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC3FXX-HD-D Drahtverbinder XLR Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC3FXX-HD-D Drahtverbinder XLR Aluminium, Schwarz
Neutrik NC3FXX-HD-D Drahtverbinder XLR Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69808702
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3FXX-HD-D
EAN/GTIN:
     5410329639679
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kerngröße
2.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
4 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Gehäuseverkleidung
Nickel
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3MXX-HD-D
ab € 6,29*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,71*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,10*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 57,91*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.