Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BFG7X Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NBNC75BFG7X Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Neutrik NBNC75BFG7X Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69778306
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BFG7X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Impedanz
75 Ohm
Einführungsresistanz
5000 MΩ
Haltekraft
30 N
Gehäusematerial
Messing
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel neutrik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.