Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 212150 Heißluftpistolendüse Reflektordüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 212150 Heißluftpistolendüse Reflektordüse
Rapid 212150 Heißluftpistolendüse Reflektordüse
Rapid 212150 Heißluftpistolendüse Reflektordüse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69697451
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     212150
EAN/GTIN:
     7313462121507
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Rapid Reflektordüse
Die praktische Reflektordüse lenkt den Luftstrom frontal ab und sorgt so für gleichmäßige Hitze rund um das Werkstück. Dies ist besonders nützlich beim Löten dünner Rohre, Formen von PVC oder Schrumpfen von Schläuchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Reflektordüse
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Breite
86 mm
Länge (mm)
86 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.