Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 24928500 Heißluftpistolendüse Reducer nozzle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 24928500 Heißluftpistolendüse Reducer nozzle
Rapid 24928500 Heißluftpistolendüse Reducer nozzle
Rapid 24928500 Heißluftpistolendüse Reducer nozzle
Rapid 24928500 Heißluftpistolendüse Reducer nozzle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69697428
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24928500
EAN/GTIN:
     7313469285004
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
Reduktion
Reduzier-Stück
Rapid Reduzierdüse 9 mm
Die praktische Reduzierdüse reduziert den Durchmesser auf 9 mm und erzeugt einen punktgenauen Luftstrom. Das ist besonders hilfreich beim Entlöten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Reducer nozzle
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
86 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.