Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essence Chrom
GROHE Essence Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69691017
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23589001
EAN/GTIN:
     4005176339172
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Der schlanke Zylinder und der markante gebogene Auslauf der GROHE Essence Einhand-Waschtischarmatur mit Zugstangen-Ablaufgarnitur verleiht Ihrem modernen oder eher traditionellen Badezimmer den letzten Schliff. Diese stilvolle Monoblock-Armatur ist mit GROHE Technologie wie unseren SilkMove Keramikkartuschen ausgestattet, lässt sich spielend bedienen und ist langlebig, wodurch sie sich hervorragend für das Familienbad eignet. Die mehrschichtige StarLight Chromoberfläche stellt die Langlebigkeit des strahlenden Glanzes sicher. Die EcoJoy Technologie begrenzt darüber hinaus den Wasserfluss auf nur 5,7 l/min – so werden Wasser und Geld gespart. Die einfache 1-Loch-Montage mit dem QuickFix Plus System reduziert die Montagedauer um bis zu 50 %. Diese Waschtischarmatur ergänzt wunderbar sämtliche anderen Produkte der GROHE Essence Kollektion, sodass Sie ein koordiniertes und wirklich harmonisches Badezimmer erschaffen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.