Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-252519 Herst.-Nr.: MR720 EAN/GTIN: 4260057126061 |
| |
|
| | |
| MediaRange Reinigungsartikel eignen sich hervorragend für Ihr Büro und elektronische Kleingeräte. Unser umfangreiches Sortiment beseitigt schonend Fingerabdrücke, Staub und andere Verschmutzungen vollkommen streifenfrei. Die in unseren Reinigungsartikeln verwendeten Inhaltsstoffe wirken antistatisch und sind frei von Bestandteilen wie Alkohol, Butylglykol und Methanol. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Alkohol, Ammoniak | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 100 Stück(e) | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 320 g | Merkmale | Produkttyp | Geräte-Reinigungsblätter | | Vorgesehene Verwendung | Laptop | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Ursprungsland | Deutschland | | Biologisch abbaubar | Ja | | Nicht entflammbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,69* | € 2,65* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,75* | € 2,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,85* | € 2,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,90* | € 2,97* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,37* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|