|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-69529126 Herst.-Nr.: AK-PC-10A EAN/GTIN: 5901720134530 |
| |
|
|  |  |
 | Ein Zwischenstecker zwischen einem in UPS-Netzteilen auftretenden C14-Anschluss und standardmäßiger Schukosteckdose. Er erlaubt einen Anschluss von mit einem typischen Steckerbolzen ausgestatteten Geräten, was es im Fall von Netzteilen besonders nützlich ist, die ausschließlich mit C14-Steckdosen ausgestattet sind.
Der Adapter mit der Länge 15 cm, angepasst an die Belastung 250V 10A. Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Eingangsspannung | 250 V |  | Eingangsstrom | 10 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Kabellänge | 0.15 m |  | Anschluss 1 | CEE7/4 |  | Mantelmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC) |  | Zertifizierung | CE, FCC, REACH |  | Kompatibilität | UPS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 54 mm |  | Tiefe | 230 mm |  | Höhe | 54 mm |  | Gewicht | 146 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |