Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1701673017 Schreibtischablage Limette, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1701673017 Schreibtischablage Limette, Transparent
Durable 1701673017 Schreibtischablage Limette, Transparent
Durable 1701673017 Schreibtischablage Limette, Transparent
Durable 1701673017 Schreibtischablage Limette, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69455619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701673017
EAN/GTIN:
     4005546105963
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale in vielen verschiedenen Farben für die Formate A4 bis C4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Limette, Transparent
Format
C4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Länge (mm)
337 mm
Höhe
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,01*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701723060
€ 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.