Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raidon iR2623-S3 2,5/3,5" Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raidon iR2623-S3 2,5/3,5" Anthrazit, Schwarz
Raidon iR2623-S3 2,5/3,5" Anthrazit, Schwarz
Raidon iR2623-S3 2,5/3,5" Anthrazit, Schwarz
Raidon iR2623-S3 2,5/3,5" Anthrazit, Schwarz
Raidon iR2623-S3 2,5/3,5" Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69354310
Hersteller:
     RAIDON
Herst.-Nr.:
     60292
EAN/GTIN:
     4711132864984
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Leichter getan als gesagt
Das Einrichten eines RAID Systems ist nun einfacher als jemals zuvor. Die zwei RAID Modi (0, 1) der beiden 3,5" Laufwerke sind via Software binnen kürzester Zeit konfigurierbar und bieten somit den höchsten Komfort während der Einrichtungsphase. Durch das Auto Rebuilding verfügt das RAID System über die besten Voraussetzungen, die Laufwerke und die darauf liegenden Daten zu schützen. Damit ist das iR2623-S3 die optimale Lösung für private als auch geschäftliche Gefilde.

Klein, aber oho
Mit dem iR2623-S3 kann der 3,5" RAID nun um ein unabhängiges 2,5" Laufwerk erweitert werden, um die Einsatzmöglichkeiten noch stärker auf die vielseitigen Bedürfnisse der Nutzer zuzuschneiden. Durch den geringen Formfaktor, die drei optionalen Laufwerke, das LCD Display sowie die genutzte Software für das RAID, ist das iR2623-S3 die wandlungsfähige und leistungsstarke Alternative zu externen Speichergeräten.

Vielseitig und gesichert
Auch die 3,5" Carrier lassen die Montage von 2,5" Laufwerken zu, um die optimale Kombination für den Nutzer möglich zu machen. Dabei ist der Austausch der (un-)bestückten Carrier so einfach wie gewohnt - entriegeln, klicken und den Carrier aus dem Gerät entfernen. Diese sind in der Raidon-Familie austauschbar und bieten so ein höchstmaß an Kompatibilität und Effektivität im Alltag.

Surveillance
Sicherheit war ein Thema, ist ein Thema und wird immer ein Thema sein. Mit dem iR2623-S3 wird die Umsetzung der Gebäudeüberwachung stark vereinfacht, da einzelne PCs nun ganz einfach mit einer Speicherlösung bestückt werden können. Dabei ist es dem Nutzer überlassen, ob die zwei 3,5" Festplatten für das Betriebssystem und das 2,5" Laufwerk für das Backup genutzt werden oder ob die Rollen vertauscht werden.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1885 g
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5/3.5 "
HDD Größe
2.5/3.5 "
HDD Schnittstelle
SATA III
SSD Schnittstelle
SATA III
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
9,15 mm
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Alarm, Leistung
Sperrschloss
Ja
Chipsatz
Asmedia1092R
RAID Level
0, 1, JBOD
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
1200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl externer SATA-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 47 °C
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,65*
€ 335,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.