Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Asymmetric Wireless Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69336015
Hersteller:
     NACON
Herst.-Nr.:
     311609
EAN/GTIN:
     3499550373417
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Der asymmetrische Wireless-Controller ist für Gamer, die ein neues Leistungsniveau erreichen wollen.

Dieses offiziell lizenzierte PlayStation-Modell bietet alle Funktionen eines herkömmlichen Controllers und noch viel mehr. Schließ einfach den USB-Dongle an und genieße 7 m kabellose Freiheit. Dank der integrierten Headset-Buchse verlierst du nie den Kontakt zu deinen Mitspielern.

Keine plötzlichen Verbindungsabbrüche mehr! Durch einfaches Drücken einer Taste auf der Rückseite des Controllers kannst du prüfen, wie viel Akkuladung du noch hast.

ASYMMETRIE: EIN KLEINES DETAIL, DAS ALLES VERÄNDERT
Dieser Controller ist auf optimale Ergonomie und Effizienz ausgelegt: Der asymmetrische linke Stick sorgt für eine natürlichere Position des Daumens bei der Steuerung von Bewegungen. So profitierst du von einer besseren Synergie mit dem rechten Daumen, der zum Drücken von Tasten und zum Bewegen der Kamera in Kleinstschritten verwendet wird.

Es mag wie ein kleines Detail erscheinen, aber es ist das Geheimnis für eine spürbare Verbesserung deiner Spielleistung.

Doch es gibt einen Haken! Wenn du ihn einmal ausprobiert hast, gibt es kein Zurück mehr ...

TECHNISCHE DATEN
Was die Akkulaufzeit angeht, hat der asymmetrische Wireless-Controller alles im Griff: Durch Drücken der Taste auf der Rückseite des Controllers kannst du jederzeit sehen, wie viel Kapazität noch vorhanden ist.

Geht ihm der Saft aus? Kein Problem! Der Controller verfügt über einen wiederaufladbaren Akku, der einfach mit dem mitgelieferten Kabel angeschlossen wird. Mit einer Länge von 80 cm wirst du dich nicht eingeschränkt fühlen.

Und wenn der Ladestand wieder grün ist, kannst du dich mit deinem Controller in einem Umkreis von 7 m bewegen, ohne den Kontakt zu verlieren, selbst beim lokalen Multiplayer-Spiel.

Sind USB-Bluetooth-Dongle und PS4 miteinander verbunden, verlierst du dank der Audio- und Chat-Funktionen, die über die Headset-Buchse verfügbar sind, nie den Kontakt zu deinen Mitspielern.

Der asymmetrische Wireless-Controller ist mit PC kompatibel. Einfach anschließen, und schon kann's losgehen!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
7 m
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
404 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.8 m
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Teilen
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Technische Details
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)
13 dBmW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.