Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman DVM856 Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman DVM856 Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 300V
Velleman DVM856 Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 300V
Velleman DVM856 Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 300V
Velleman DVM856 Multimeter Digitales Multimeter CAT II 500V, CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69317902
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DVM856
EAN/GTIN:
     5410329696092
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT II 500V, CAT III 300V
DC Spannungsrange
0 - 500 V
AC Spannungsrange
0 - 500 V
Auflösung (DC Spannung)
200 µA
Frequenzreichweite
0.04 - 0.5 kHz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Bereichsüberschreitung
Ja
Alarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
110 g
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.