Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moneual Mbot 500 Roboter-Staubsauger Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moneual Mbot 500 Roboter-Staubsauger Schwarz, Grün
Moneual Mbot 500 Roboter-Staubsauger Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69308340
Hersteller:
     Moneual
Herst.-Nr.:
     MBOT500
EAN/GTIN:
     4260613470065
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der neue MBOT500 kombiniert eine einfache, automatisierte Haushaltsreinigung, bedienerfreundliche Steuerung und langlebige Materialien mit einzigartigem, nahtlosem Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
325 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Laufzeit
120 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Ladezeit
4 h
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Form
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.