Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K G2 Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K G2 Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K G2 Handkamerarekorder 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69301159
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-CINEURSAMUPRO46KG2
EAN/GTIN:
     9338716005837
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Die URSA Mini Pro 4.6K G2 ist eine Digitalfilmkamera der nächsten Generation mit aktualisierter Elektronik und einem hochleistungsfähigen 4,6K-HDR-Bildgeber zum Filmen mit bis zu 300 Bildern pro Sekunde. Die Kamera gibt Ihnen einen Super-35mm-Sensor für 4,6K mit einem Dynamikumfang von 15 Blendenstufen, eingebaute optische ND-Filter und einen EF-Wechselmount, der gegen optionale PL-, B4- oder F-Mounts austauschbar ist. Überdies nimmt sie in Blackmagic RAW und ProRes auf und ermöglicht mit ihrem innovativen USB-C-Expansionsport Direktaufzeichnungen auf externe Laufwerke. Zusätzlich punktet die URSA Mini Pro 4.6K G2 mit vielen externen broadcasttypischen Bedienelementen, einer hintergrundbeleuchteten Statusanzeige, einem ausklappbaren Touchbildschirm und mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2310 g
Breite
202 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
146.8 mm
Sonstige Funktionen
Objektivdeckel enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
XLR-Eingang
Ja
USB Anschluss
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
4608 x 2592 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 2160p
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
CFast 2.0, SD
Speicherkartensteckplätze
4
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Standbild
Maximale Bildauflösung
4608 x 2592 Pixel
Foto Auflösung(en)
4608 x 2592, 4608 x 1920, 4096 x 2304, 4096 x 2160, 3840 x 2160, 3072 x 2560, 2048 x 1152, 2048 x 1080, 1920 x 1080
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
URSA Mini Operating System DaVinci Resolve Studio Blackmagic Camera Setup Blackmagic RAW Player Blackmagic RAW QuickLook Plugin Blackmagic RAW SDK
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Objektiv
Wechselobjektiv
Ja
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Camcorder, Videocamera, Videokamera, dvr recorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.568,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.790,33*
€ 5.700,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.749,53*
€ 5.651,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.628,58*
€ 5.508,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.568,90*
€ 5.436,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.