Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ST01 TV-Ständer & Entertainment-Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma ST01 TV-Ständer & Entertainment-Center
Optoma ST01 TV-Ständer & Entertainment-Center
Optoma ST01 TV-Ständer & Entertainment-Center
Optoma ST01 TV-Ständer & Entertainment-Center
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69294250
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1AX00000080
EAN/GTIN:
     5055387662414
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
45000 g
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße
86 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1610 mm
Gewicht
36500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,29*
€ 516,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.