Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wüllner + Kaiser 4150 Brotdose Polystyrol Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wüllner + Kaiser 4150 Brotdose Polystyrol Blau, Transparent
Wüllner + Kaiser 4150 Brotdose Polystyrol Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69267186
Hersteller:
     Wüllner + Kaiser
Herst.-Nr.:
     4150
EAN/GTIN:
     4013291441502
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Polystyrol
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.