Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iRobot Roomba I715040 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iRobot Roomba I715040 Schwarz, Grau
iRobot Roomba I715040 Schwarz, Grau
iRobot Roomba I715040 Schwarz, Grau
iRobot Roomba I715040 Schwarz, Grau
iRobot Roomba I715040 Schwarz, Grau
iRobot Roomba I715040 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69266730
Hersteller:
     iRobot
Herst.-Nr.:
     I715040
EAN/GTIN:
     5060359288059
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
33.5 mm
Höhe
9.5 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Wiederaufladbar
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Reinigungsbürste
Ja
Anzeigelicht
Ja
Leistungen
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Programmierfunktionen
Ja
Vakuum-Luftfilterung
AeroForce
Bürstentyp
Wandverteiler
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 443,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,95*
€ 528,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,98*
€ 527,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,57*
€ 423,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.