Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECE-Ehlers RTE 304 Heizstab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECE-Ehlers RTE 304 Heizstab
ECE-Ehlers RTE 304 Heizstab
ECE-Ehlers RTE 304 Heizstab
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69208412
Hersteller:
     ECE Ehlers
Herst.-Nr.:
     RTE 304
EAN/GTIN:
     4004369003043
Suchbegriffe:
Tauchsieder
tauchsieder ehlers
tauchsieder
Sicherheits-Reisetauchsieder "RTE 304" mit Überhitzungsschutz
Der ideale Reisebegleiter im Reißverschlußetui
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Heizelementmaterial
Kupfer
Materiallgriff
Kunststoff
Kabellänge
0.8 m
Einfach zu bedienen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
VDE / GS / FS / CE / EMV
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
300 W
Eingangsspannung
230 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.