| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69201977 Herst.-Nr.: 70075 EAN/GTIN: 4008789700759 |
| |
|
| | |
| Marla in College-Jacke. Mit viel Zubehör wie Burritos, Schlafserum, magischem Heu u.v.m. Mit Anhängerkupplung. Maße: 27x12x16,5cm (LxTxH) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Empfohlene Nutzung | Drinnen | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Lieferumfang | Fahrzeug enthalten | Ja | | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 1 | | Anzahl Teile | 110 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |