Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller PTF 501 B Elektrische Raumheizung Drinnen Grau 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller PTF 501 B Elektrische Raumheizung Drinnen Grau 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Heller PTF 501 B Elektrische Raumheizung Drinnen Grau 1500 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69197905
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     PTF 501 B
EAN/GTIN:
     4005812150048
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
schnelle Wärmeabgabe durch Keramik-Heizelement
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.