Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-B-176-A-UN10U Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-B-176-A-UN10U Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-B-176-A-UN10U Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68708875
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-B-176-A-UN10U
EAN/GTIN:
     793442952999
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
272 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Motorrad
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Aluminium, Komposite
Gerätemontagetyp
X-Grip
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Breite
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAM Mounts
RAM-B-342U
ab € 38,54*
Zubehör
RAM Mounts
RAM-HOL-UN10BU
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.