Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC Paw Patrol Race N Rescue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera RC Paw Patrol Race N Rescue
Carrera RC Paw Patrol Race N Rescue
Carrera RC Paw Patrol Race N Rescue
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68471474
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20063032
EAN/GTIN:
     4007486630321
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Carrera FIRST PAW Patrol Set - Race`N`Rescue • 2x Fahrzeuge im Set enthalten: PAW Patrol - Chase und PAW Patrol - Marshall • Mit interaktieven Spielfunktionen, Musik, Sound- und Lichteffekten • Kreisel für extra Spielspaß • Bahnlänge: 3,5m • Aufbaumaße: 115x115cm • Für Kleinkinder ab 3 Jahren • Ergonomische Handregler speziell für Kinderhände • Rennbahn in kindgerechter Farbe • Batteriebetrieben (* 4x Typ C Batterien erforderlich; nicht enthalten) • Lange Spieldauer bis zu 6 Stunden • Einfache Handhabung • Themenspezifische Dekoelemente • Attraktives Verpackungsdesign Auf der 2,9 Meter langen Strecke haben die PAW Patrol-Helden Chase und Marshall genug Platz, um ihren nächsten Einsatz durchzuführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
3500 mm
Breite
1150 mm
Tiefe
1150 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Blau, Rot
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximale Anzahl an Spielern
2
Markenkompatibilität
Carrera
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.