Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera RC Nintendo Mario Kart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera RC Nintendo Mario Kart
Carrera RC Nintendo Mario Kart
Carrera RC Nintendo Mario Kart
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68471408
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20063028
EAN/GTIN:
     4007486630284
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Carrera FIRST Nintendo Mario KartTM Set • 2x Fahrzeuge im Set enthalten: Nintendo Mario KartTM - Mario und Nintendo Mario KartTM - Luigi • Engstelel für lustige Kollisionen • Flip-Elemente für extra Spielspaß • Bahnlänge: 2,9m • Aufbaumaße: 114x87,5cm • Für Kleinkinder ab 3 Jahren • Ergonomische Handregler speziell für Kinderhände • Rennbahn in kindgerechter Farbe • Batteriebetrieben (* 4x Typ C Batterien erforderlich; nicht enthalten) • Lange Spieldauer bis zu 6 Stunden • Einfache Handhabung • Themenspezifische Dekoelemente • Attraktives Verpackungsdesign Die beiden Brüder Mario und Luigi sausen zusammen über die Autorennbahn und erleben auf 2,9 Metern jede Menge Abenteuer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
2900 mm
Breite
1140 mm
Tiefe
875 mm
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maximale Anzahl an Spielern
2
Markenkompatibilität
Carrera
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.