Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß
Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß
Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß
Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß
Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß
Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß
Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß
Zyxel NWA1123 AC Pro NebulaFlex 1300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68276883
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA1123ACPRO-EU0104F
EAN/GTIN:
     4718937604548
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.9 mm
Tiefe
191.7 mm
Höhe
34.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, SSH, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Kanalabstand
80 MHz
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DPSK, DQPSK, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC part 15C, FCC part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 FCC part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 FCC part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1 , BSMI CNS14336-1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.