Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Pick-Up


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Amewi Pick-Up
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67920701
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22377
EAN/GTIN:
     4260564639108
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Sandkasten LKW
Nachbau des berühmten Offroaders im Maßstab 1:16 als RTR Modell.
Diese wunderschönen Modelle sind dem originalen nachempfunden und haben ein sehr hohen Scalegrad. Alle Anbauteile entsprechen hier dem Vorbild, vom Blinker bis zum Reserverad. Auch die Fahrleistungen stehen dem großen Bruder in nichts nach. Der Offroader wird als RTR Modell inkl. Sender, Akku und Ladegerät (USB Ladekabel) ausgeliefert. Einzig die Batterien für den Sender (2 x 1,5V Mignon) müssen noch besorgt werden, dann kann es losgehen. Das Modell verfügt über einen 4WD Antrieb und ist vor Spritzwasser geschützt. Somit ist er voll geländetauglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pickup-LKW
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Nachbildung
Ja
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
30 min
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Breite
165 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.