Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Y0TZ103 Milch- & Sahnekanne 0,16 l 160 ml Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Y0TZ103 Milch- & Sahnekanne 0,16 l 160 ml Porzellan Weiß
Bialetti Y0TZ103 Milch- & Sahnekanne 0,16 l 160 ml Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67918904
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     Y0TZ103
EAN/GTIN:
     8006363021289
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Fassungsvermögen
0.16 l
160 ml
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.