Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAP-B-166-2-UN10U Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAP-B-166-2-UN10U Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
RAM Mounts RAP-B-166-2-UN10U Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
RAM Mounts RAP-B-166-2-UN10U Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
RAM Mounts RAP-B-166-2-UN10U Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
RAM Mounts RAP-B-166-2-UN10U Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67797850
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAP-B-166-2-UN10U
EAN/GTIN:
     793442955594
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
195 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Navigator
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Komposite, Gummi, Edelstahl
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Kompatibilität
Apple iPhone 6s Plus Apple iPhone 7 Plus Apple iPhone 8 Plus Apple iPhone Xs Max Garmin Drive 51 LM Garmin Drive 61 LM Garmin DriveSmart 51 LMT-S Garmin DriveSmart 61 LMT-S Garmin DriveTrack 71 Garmin RV 660LMT Garmin RV 770 LMT-S Google Pixel 2 XL HTC Bolt HTC U Ultra LG Fiesta 2 LTE LG Fiesta LTE LG Harmony LG Stylo 2 V LG Stylo 3 LG Stylo 3 Plus Titan LG V20 LG X charge LG X venture Magellan TR5 Magellan TR7 Motorola moto e4 plus Motorola moto z2 Motorola moto z2 play Rand McNally Road Explorer 5 Rand McNally TND 540 Samsung Galaxy A7 Samsung Galaxy A7 (2017) Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy A8 (2016) Samsung Galaxy A9 (2016) Samsung Galaxy A9 Pro (2016) Samsung Galaxy C7 Samsung Galaxy C7 Pro Samsung Galaxy C9 Pro Samsung Galaxy E7 Samsung Galaxy Grand Neo Plus Samsung Galaxy J7 Samsung Galaxy J7 Max Samsung Galaxy J7 V Samsung Galaxy Note 5 Samsung Galaxy On7 Sony Xperia C4 Sony Xperia L2 Sony Xperia XA Ultra Sony Xperia XA1 Ultra Sony Xperia XA2 Ultra Sony Xperia XZ Premium
Ergonomie
Minimum Gerätweite
44.4 mm
Maximum Geräteweite
114.3 mm
Minimum Gerätetiefe
22.2 mm
Maximum Gerätetiefe
22.2 mm
Minimum Gerätehöhe
82.5 mm
Maximum Gerätehöhe
139.7 mm
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Breite
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.