Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher FC 5 Cordless Stabstaubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher FC 5 Cordless Stabstaubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Schwarz, Silber, Gelb
Kärcher FC 5 Cordless Stabstaubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Schwarz, Silber, Gelb
Kärcher FC 5 Cordless Stabstaubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Schwarz, Silber, Gelb
Kärcher FC 5 Cordless Stabstaubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Schwarz, Silber, Gelb
Kärcher FC 5 Cordless Stabstaubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67795165
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.055-601.0
EAN/GTIN:
     4054278438344
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
1220 mm
Gewicht
4400 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
20 min
Ladezeit
4 h
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Walzenbürste
Parkstation
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Kapazität Trinkwassertank
0.4 l
Kapazität Schmutzwassertank
0.2 l
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Oberflächenabdeckung pro Tank
60 m²
Arbeitsbreite (Standardbürste)
300 mm
Ergonomie
Parkposition
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,97*
€ 461,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,86*
€ 461,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,34*
€ 446,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,80*
€ 419,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.